text.skipToContent text.skipToNavigation

3M szőnyegszalag 9195 Sárga 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, egy általános célú, kettős bevonatú szalag. Magas tapadású, nagy kezdeti tapadású gumi nyomásérzékeny ragasztóval, nem szőtt hordozóval és könnyen eltávolítható szilikonizált papír béléssel rendelkezik. 9191 kiváló egyensúlyt biztosít a magas tapadás / kezdeti tapadás és a jó szobahőmérsékletű nyírási ellenállás, valamint a

Cikkszám 1K366522
Szín Jaune
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.13
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.13
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 25
Anyag Polipropilén (PP)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 70 - 70
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M
Type 7000111987

Leírás

3M™ Double Coated Tape 9191, egy általános célú, kettős bevonatú szalag. Magas tapadású, nagy kezdeti tapadású gumi nyomásérzékeny ragasztóval, nem szőtt hordozóval és könnyen eltávolítható szilikonizált papír béléssel rendelkezik. 9191 kiváló egyensúlyt biztosít a magas tapadás / kezdeti tapadás és a jó szobahőmérsékletű nyírási ellenállás, valamint a jó eltávolíthatóság között, ezért szőnyegszalagként fejlesztették ki. Az alkalmazás megkezdése előtt azonban szisztematikusan fel kell mérni a felület kompatibilitását.

Cikkszámok

Cikkszám 1K366522
EAN 8021684192371
UBB 500667421779
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 919550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.