text.skipToContent text.skipToNavigation

3M szálas tárcsa Narancs 80+ 125mm

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Árucikk kód
Model 787C

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 787C egy szálas korong, amely a fejlett csiszolástechnológiánkat, a 3M Precision Shaped Grain-t tartalmazza. Ezek a korongok merev szálhátlappal és erős gyantakötéssel rendelkeznek, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak. Csiszoló segédanyaggal készülnek, és ultragyors vágásra tervezték őket. 3M™ Fibre Disc 787C típusú korongot használjon, ha a hagyományos szálas korongokhoz képest nagyobb teljesítményt szeretne elérni. szálas korongjaink ultragyors vágást biztosítanak, így kiváló választásnak bizonyulnak a rozsdamentes acél és a magas nikkeltartalmú ötvözetek hegesztési varratainak eltávolításához, keveréséhez és a felületfinomításhoz. A fejlett megoldás a kihívást jelentő alkalmazásokhozA költség és a teljesítmény egyensúlyba hozása a pontosan megfelelő vágásmennyiségű és élettartamú csiszolóanyag kiválasztásával. A 787C pontosan annyi precíziós alakú szemcsét (PSG) tartalmaz, amennyire szüksége van a sebesség és az élettartam egyensúlyának optimalizálásához a kihívást jelentő alkalmazásokhoz a csiszolástól a sorjázásig. A korong és a munkadarab hűvösen tartása és a korong élettartamának további meghosszabbítása érdekében csiszoló segédanyagot tartalmaz. A tárcsa szerkezete merev szálas hátlapot és erős gyantakötést tartalmaz, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak. Ez a csiszolószemcsékkel kombinálva lehetővé teszi a kezelők számára, hogy több alkatrészt készítsenek el korongonként, és kevesebb korongcserére legyen szükségük. 787C szálas korongok kivételes élettartama és vágása miatt a 3M egyik legjobb csiszolókorongja a magas termelési környezetben, amely jelentős előnyöket biztosít a hagyományos szálas korongokhoz képest. Az olyan munkáknál, ahol egy magasabb kategóriájú szálcsiszoló korong kihasználatlan lenne, de a termelékenység még mindig a legfontosabb, ezek a szálcsiszoló korongok kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.Fokozza a termelést a 3M Precíziós alakú szemcsékkelA 3M Precíziós alakú szemcsék a könnyű és nehéz anyageltávolítás nagyobb teljesítményére lettek kifejlesztve, így a kezelők gyorsabban és kevesebb fáradtsággal végezhetnek a nehéz feladatokkal. Egyenletesen kopik, és mivel maga a csiszolóanyag hűvösebb és élesebb marad, a PSG csiszolóanyagok lényegesen tovább bírják, mint hagyományos kerámia társaik, így biztosítva a hosszan tartó magas teljesítményt a termelési alkalmazásokban.E teljesítményszint eléréséhez a 3M mérnökei szabadalmaztatott mikroreplikációs technológiát alkalmaznak a 3M™ kerámia csiszolószemcsék pontos háromszög alakú struktúráinak létrehozásához, majd elektrosztatikusan orientálják őket a hordozón, hogy éles csúcsokat alkossanak. Ezek az ultraéles csúcsok tisztán vágják át a fémet, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan vájnának vagy „szántanának”, és folyamatosan önéleződnek, ahogy a csúcsok letörnek.Tippek az optimális használathozA szálas csiszolókorongok nagy igénybevételű csiszolóanyagok, amelyek vulkanizált szálból készült, kemény, merev hátlappal rendelkeznek, amely ellenáll a kopásnak és képes a kemény csiszolási alkalmazásokat kezelni. Az optimális teljesítmény érdekében a tárcsát az alkalmazásnak megfelelő sűrűségű alátéttel kell használni - könnyebb csiszolási alkalmazásokhoz könnyebb sűrűségű alátétet, nehezebb csiszolási alkalmazásokhoz pedig keményebb sűrűségű alátétet kell használni. Az alkalmazásnak megfelelő alátétbetét használata biztosítja, hogy a csiszoló ásvány újra élesedik, maximalizálva a csiszolóanyag élettartamát.3M A csúcstermelékenységhez tervezve3M Abrasives mérnökei ismerik a csiszolóanyag-építést. A 3M több mint 100 éve a fém- és faipar vezető csiszolóanyag-szállítója, és a nehéz munkákhoz kiváló minőségű fémipari csiszolóanyagok teljes választékát kínálja. A 787C szálas csiszolókorongot úgy tervezték, hogy a kezelők több munka kevesebb idő alatt történő elvégzésével a következő szintre emelhessék a termelést. Kiváló példája annak, hogy a 3M tudománya hogyan nyújt fejlett megoldásokat az ipari vállalkozások gyorsabb, jobb és hatékonyabb működéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 2L539580
UBB 500679186105
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 51511
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.