text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 61750 P60 115 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében. 50 korongga

Cikkszám Q4138.000.020
Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 60
Márka 3M
Model 581C
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 60
Márka 3M
Model 581C

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében. 50 koronggal kényelmesen csomagolva, újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám Q4138.000.020
EAN 5010027827189
UBB 500614095585
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.