text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 180 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében.

Cikkszám 617673M
Átmérő 180
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 7243
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 180
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 7243
Árucikk kód 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 617673M
EAN 5010027827530
UBB 500614576154
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61767
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.