text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 180 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében.

Cikkszám 617633M
Átmérő 180
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 50
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 10843
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 180
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 50
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 10843
Árucikk kód 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 617633M
EAN 5010027827455
UBB 500614575818
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61763
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.