text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 180 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében. 50 koronggal kényelmesen csomagolva, újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében.

Cikkszám 617613M
Átmérő 180
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 24
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 16893
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 180
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 24
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 16893
Árucikk kód 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében. 50 koronggal kényelmesen csomagolva, újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 617613M
EAN 5010027827417
UBB 500614575651
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61761
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.