text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 125 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz szálhátlapon, amely zárt bevonattal és gyantával van ellátva. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületkezelést biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megőrzése érde

Cikkszám 617603M
Átmérő 125
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4182.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4182.5
Model 581C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz szálhátlapon, amely zárt bevonattal és gyantával van ellátva. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületkezelést biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megőrzése érdekében. 50 korongot tartalmazó kényelmes csomagolásban, újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megőrzése érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 617603M
EAN 5010027827394
UBB 500614575578
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.