text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 125 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében.

Cikkszám 617553M
Átmérő 125
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 7105
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 7105
Model 581C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongszorító rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megtartása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 617553M
EAN 5010027827295
UBB 500614575248
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61755
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.