text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 115 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében. 50 korongga

Article number 617533M
Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 3582.5
Packed per 1

Specifications

Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 3582.5
Model 581C
Type Fiber Disc

Description

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében. 50 koronggal kényelmesen csomagolva, újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre, a korong alakjának és formájának egyszerű tárolása és megtartása érdekében.

Article numbers

Article number 617533M
EAN 5010027827257
UBB 500614575081
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  61753
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.