text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 581C 115 x 22mm


A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megőrzése érdekében. 50 korongot tartalmazó kényelmes csomagolásban, újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megőrzése érdekében.

Cikkszám 617513M
Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 80
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4182.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 80
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4182.5
Árucikk kód 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 581C alumínium-oxid-cirkónium-dioxid csiszolóanyagot tartalmaz zárt bevonatú és gyantával kötött szálhátlapon. Korongjaink jó teljesítményt, egyenletes minőségű felületet biztosítanak, és újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre vannak csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megőrzése érdekében. 50 korongot tartalmazó kényelmes csomagolásban, újrafelhasználható korongrögzítő rendszerre csomagolva, a könnyű tárolás és a korong alakjának és formájának megőrzése érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 617513M
EAN 5010027827219
UBB 500614574902
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61751
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.