text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szálas tárcsa 36+ 125mm

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas acélhoz Igen
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M
Model 782C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Fibre Disc 782C szálas korong egy szénacél ultragyors vágására tervezett szálas korong. Ezek a korongok fejlett csiszolástechnológiánkat, a 3M Precision Shaped Grain-t tartalmazzák. Merev szálhátlapjuk és erős gyantakötésük tartósságot és szakadásállóságot biztosít. Ezek a tárcsák kompatibilisek a 3M tárcsalapok előlapjaival és csiszolócsonkjaival (külön megvásárolható).A szénacél ultragyors vágására tervezett 3M™ Fibre Disc 782C kiváló vágást, tartósságot és könnyű használatot biztosít. Korongjaink jelentős teljesítménybeli előrelépést jelentenek a hagyományos szálcsiszoló korongokhoz képest. A fejlett csiszolástechnológia miatt kiváló választás kemény alkalmazásokhoz, beleértve a hegesztés eltávolítását, a keverést és a felületfinomítást.Prémium teljesítmény kezeli a szénacél alkalmazásokatKiegyensúlyozza a költségeket és a teljesítményt a pontosan megfelelő vágásmennyiséggel és élettartammal rendelkező csiszolóanyag kiválasztásával. Ezek a korongok precíziós alakú szemcséket (PSG) tartalmaznak, hogy optimalizálják a sebesség és a hosszú élettartam egyensúlyát számos szénacél-művelethez. A korongok szerkezete merev szálhordozót és erős gyantakötést tartalmaz, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak, ami a gyors vágású csiszolószemcsékkel együtt lehetővé teszi a kezelők számára, hogy több alkatrészt készítsenek el korongonként, és kevesebb korongcserét igényelnek.A 782C kivételes élettartama és vágása miatt a 3M egyik legjobb csiszolókorongja a nagy termelési környezetben, amely jelentős előnyöket biztosít a hagyományos szálas korongokhoz képest. Az olyan munkáknál, ahol egy magasabb kategóriájú szálcsiszoló korong kihasználatlanul maradhatna, de a termelékenység még mindig az Ön fő szempontja, ezek a szálcsiszoló korongok kiemelkedő teljesítményt biztosítanak. Kiváló választásnak bizonyulnak számos alkalmazáshoz, beleértve az élek lekerekítését, a fazettázást, a sorjázást és a hegesztési varratok eltávolítását.Fokozza a termelést a 3M Precíziós alakú szemcsékkelA 3M Precíziós alakú szemcsék a könnyű és nehéz anyageltávolítás nagyobb teljesítményére lettek kifejlesztve, így a kezelők gyorsabban és kevesebb fáradtsággal végezhetnek a nehéz feladatokkal. Mivel a szemcsék egyenletesen kopnak és élesek maradnak, a PSG csiszolóanyagok lényegesen tovább bírják, mint hagyományos kerámia társaik, így biztosítva a hosszan tartó nagy teljesítményt a termelési alkalmazásokban.E teljesítményszint eléréséhez a 3M mérnökei szabadalmaztatott mikroreplikációs technológiát alkalmaznak a 3M kerámia csiszolószemcsék pontos háromszög alakú struktúráinak létrehozásához, majd elektrosztatikusan orientálják őket a hordozón, hogy éles csúcsokat alkossanak. Ezek a rendkívül éles csúcsok tisztán vágják át a fémet, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan vájnának vagy „szántanának”, és a csúcsok letörésével folyamatosan önéleződnek.Tippek az optimális használathozA szálas csiszolókorongok nagy igénybevételű csiszolóanyagok, amelyek vulkanizált szálból készült kemény, merev hátlappal rendelkeznek, amely ellenáll a kopásnak, és képes a kemény csiszolási alkalmazásokat kezelni. Az optimális teljesítmény érdekében ezeket a korongokat az alkalmazásnak megfelelő sűrűségű alátéttel kell használni - könnyebb csiszolási alkalmazásokhoz könnyebb sűrűségű alátétet, nehezebb csiszolási alkalmazásokhoz pedig keményebb sűrűségű alátétet. Az alkalmazásnak megfelelő alátétbetét használata biztosítja, hogy a csiszoló ásvány újra élesedjen, maximalizálva a csiszolóanyag élettartamát.3M a csúcstermelékenységre tervezve3M Abrasives mérnökei ismerik a csiszolóanyagok felépítését. A 3M több mint 100 éve a fém- és faipar vezető csiszolóanyag-szállítója, és a nehéz munkákhoz kiváló minőségű fémipari csiszolóanyagok teljes választékát kínálja. A 782C szálas csiszolókorongot úgy tervezték, hogy a kezelők több munka kevesebb idő alatt történő elvégzésével a következő szintre emelhessék a termelést. Kiváló példája annak, hogy a 3M tudománya hogyan nyújt fejlett megoldásokat az ipari vállalkozások gyorsabb, jobb és hatékonyabb működéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 5R926916
UBB 500679182146
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 51494
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.