text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Support disc 25X6MM PEG


A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc korongok és a sörtés korongok teljesítményét, megfelelő tartalék rendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rö

Cikkszám 098843M
Tartószerkezet Csőtisztító fúró
Csatlakozási méret 6 mm
Csiszolókorong átmérője (mm) 25
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 328
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Csőtisztító fúró
Csatlakozási méret 6 mm
Csiszolókorong átmérője (mm) 25
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 328
Model ROLOC

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc korongok és a sörtés korongok teljesítményét, megfelelő tartalék rendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rögzítheti a Roloc tárcsás és sörtés termékeket. Tárcsapárnáink különböző átmérőkkel és keménységi szintekkel készülnek, így megfelelnek a legkülönbözőbb csiszolási alkalmazások követelményeinek. A csavar igazítja a tárcsát - ahelyett, hogy az éleket kellene igazítani -, így a tárcsacsere gyors és egyszerű. ezek a sokoldalú betétek fúrókkal, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal használhatóak.

Cikkszámok

Cikkszám 098843M
UBB 500614627304
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 09884
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.