text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Support disc 125MMXM14&5/8IN.


Használja a 3M™ bordázott hátlapi betétet a 3M™ Cubitron™ II tárcsákkal a jobb vágás és élettartam érdekében. A betétünk egyedi bordamintázattal rendelkezik, és ellenáll a 100°C (212° F) feletti hőmérsékletnek. Segít a hatékonyság javításában és a költségek csökkentésében. maximalizálja a 3M™ Cubitron™ II tárcsák élettartamát és vágási sebességét, ha 3M

Cikkszám 095843M
Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret M14
Csiszolókorong átmérője (mm) 127
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret M14
Csiszolókorong átmérője (mm) 127

Leírás

Használja a 3M™ bordázott hátlapi betétet a 3M™ Cubitron™ II tárcsákkal a jobb vágás és élettartam érdekében. A betétünk egyedi bordamintázattal rendelkezik, és ellenáll a 100°C (212° F) feletti hőmérsékletnek. Segít a hatékonyság javításában és a költségek csökkentésében. maximalizálja a 3M™ Cubitron™ II tárcsák élettartamát és vágási sebességét, ha 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad-et használ velük együtt. 3M Cubitron II tárcsákkal párosítva a mi háttértárcsáink segítenek a folyamatok hatékonyabbá tételében, miközben csökkentik a költségeket.

Cikkszámok

Cikkszám 095843M
EAN 4001895836565
UBB 500614627148
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 09584
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.