text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Seamstrip 5313EC fekete 20mm x 10m


A 3M™ Scotch-Weld™ Előformázott tömítőcsík 5313 egy szintetikus gumiból készült ragadós szilárd extrudátum. Az 5313 ragasztószilárdsága elegendő ahhoz, hogy a tömítőanyag kohéziós meghibásodását okozza, mielőtt az aljzathoz való tapadás elvesztése bekövetkezne, ha húzzák. 3M™ Scotch-Weld™ Preformed Sealant Strip 5313 nem keményedő típus, és számos különböző környezetben, többek között az időjárás hatására történő öregedés után is megőrzi ugyanazokat a tulajdonságokat és konzisztenciát.

Cikkszám 2F730770
Szélesség 20
Hosszúság (mm) 10
Márka 3M
Árucikk kód 3214101000
Model Scotch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 20
Hosszúság (mm) 10
Márka 3M
Árucikk kód 3214101000
Model Scotch
Type 7000033722

Leírás

A 3M™ Scotch-Weld™ Előformázott tömítőcsík 5313 egy szintetikus gumiból készült ragadós szilárd extrudátum. Az 5313 ragasztószilárdsága elegendő ahhoz, hogy a tömítőanyag kohéziós meghibásodását okozza, mielőtt az aljzathoz való tapadás elvesztése bekövetkezne, ha húzzák. 3M™ Scotch-Weld™ Preformed Sealant Strip 5313 nem keményedő típus, és számos különböző környezetben, többek között az időjárás hatására történő öregedés után is megőrzi ugyanazokat a tulajdonságokat és konzisztenciát.

Cikkszámok

Cikkszám 2F730770
EAN 3134375038300
UBB 500667397102
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 53132010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.