text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite kondicionáló szalag 100 x 289mm


A Scotch-Brite™ felületkezelő filmhátlapos szalag egy nem szőtt szalag megerősített nejlonfilm hátlappal, amely sima, kemény és nyúlásálló. Szalagjainkat hatékony tisztításhoz, kikészítéshez, keveréshez és grindeltávolításhoz tervezték. Jól működnek lemezekkel, vagy amikor csökkentett súrlódásra van szükség.Használja a Scotch-Brite™ Surface Conditioning

Cikkszám 9W702296
Szélesség 100
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 289
A hordozó anyaga Linen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Egyéb
Hosszúság (mm) 289
A hordozó anyaga Linen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Horgos rögzítés Igen
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkezelő filmhátlapos szalag egy nem szőtt szalag megerősített nejlonfilm hátlappal, amely sima, kemény és nyúlásálló. Szalagjainkat hatékony tisztításhoz, kikészítéshez, keveréshez és grindeltávolításhoz tervezték. Jól működnek lemezekkel, vagy amikor csökkentett súrlódásra van szükség.Használja a Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt szalagot tisztításhoz, befejezéshez, keveréshez és sorjázásmentesítéshez. Nyúlásálló szalagjaink jól működnek lemezekkel, vagy amikor csökkentett súrlódásra van szükség. A megerősített filmhátlap jó rugalmasságot biztosít szalagjainknak és csökkenti a súrlódást, míg a nem szőtt anyag éles vágású alumínium-oxid csiszolószemcsékkel kombinálva gyors vágást és hosszú élettartamot biztosít. Ezek a szalagok ideális megoldást kínálnak a jó felületkezeléshez vagy a marások eltávolításához anélkül, hogy a munkadarabot kivájnák vagy alulvágnák.

Cikkszámok

Cikkszám 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 66160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.