text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite csiszolókorong 152 x 25 x 25,4mm

Külső beszállítótól elérhető

A Scotch-Brite™ Deburring Wheel egy agresszív kerék, amelyet a legkülönfélébb grindolási feladatokhoz és felületekhez terveztek. Használja szilícium-karbid kerekeinket, amelyek közepes és finom fokozatú, kemény 11 sűrűségű minősítést kínálnak a szénacélok, rozsdamentes acélok, titán és lágy fémek könnyű és közepes élű sorjázásához.Használja kemény, agre

Article number 1D111086
Átmérő 152
Típus Lemez
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Átmérő 152
Típus Lemez
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028491

Description

A Scotch-Brite™ Deburring Wheel egy agresszív kerék, amelyet a legkülönfélébb grindolási feladatokhoz és felületekhez terveztek. Használja szilícium-karbid kerekeinket, amelyek közepes és finom fokozatú, kemény 11 sűrűségű minősítést kínálnak a szénacélok, rozsdamentes acélok, titán és lágy fémek könnyű és közepes élű sorjázásához.Használja kemény, agresszív Scotch-Brite™ sorjázó kerekeinket a különböző sorjázási feladatokhoz és felületekhez. Szilíciumkarbid kerekeink kemény 11 sűrűségűek, közepes és finom fokozatban. Hatékonyak a szénacélok, rozsdamentes acélok, titán és puha fémek könnyű és közepes élű csiszolásához.Scotch-Brite™ csiszolókorongjaink tekervényes és nem szőtt kialakítása egyenletes csiszolóhatást biztosít sima vagy szabálytalan felületeken a korong teljes élettartama alatt. Kerekeink kemények és tartósak, így ideálisak a bélyegzett vagy lézervágott alkatrészek grátázásmentesítésére, szalagcsiszolás utáni tisztításra vagy utómunkára, az alapanyag fúrásának csökkentésére. Kiváló felületet biztosítanak, ami kiküszöbölheti a további végső befejező lépések szükségességét. Extra éles szilíciumkarbid csiszolószemcséket használnak, egy szintetikus anyagot, amelyet jellemzően alacsony nyomású alkalmazásokhoz, például festékkikészítéshez és -előkészítéshez használnak. A szilícium-karbid gyorsabban bomlik le, mint az alumínium-oxid, így finomabb felületet biztosít. A nyitott szövetű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozva a szálak eltömődését. A szálak f olyamatos bomlásával együtt a szövetben, amely friss ásványokat hoz felszínre, ez megőrzi az ásványok magas vágási teljesítményét. Az eredmény rendkívül hosszú élettartam. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba beépített csiszolóanyagokból állnak. A csiszolóanyagok és a szálak ilyen módon történő kombinálása olyan csiszolóanyag-rendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A Scotch-Brite termékek használatával növelheti a termelékenységet, miközben csökkenti a tisztító vegyszerek és drótkefék szükségességét. Az esztétikai kikészítéstől a hegesztéskeverésig, a sorjázásig és még sok másig, gyorsan dolgoznak, és alkatrészről alkatrészre konzisztens eredményt nyújtanak.
Show moreShow less

Article numbers

Article number 1D111086
UBB 500634225006
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  18768
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.