text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotch Brite™ SC-DH nem szőtt csiszolókorong 125 mm átmérőjű durva barna 3M nem szőtt csiszolókorong Scotch Brite™ SC-DH átmérő 125 mm durva barna

Spezifikationen

Maximális fordulatszám (1/min) 8000
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 30
Type Nonwoven Disc

Beschreibung

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló korong egy tartós, nem szőtt korong, amely a tisztítás, keverés, sorjázásmentesítés és utómunka első lépéseként használható. Korongjaink jól teljesítenek kontúros vagy egyenetlen felületeken, anélkül, hogy alávágnának vagy károsítanák az alapanyagot. a gyorsan vágó Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongunk ideális első lépés a tisztításhoz, keveréshez, sorjázásmentesítéshez és utómunkához. a korongjaink nyitott szövésű anyaga hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, a hosszan tartó használat érdekében. Az egyenletesen eloszló alumínium-oxid csiszolóanyagok nagy vágási sebességet biztosítanak a következetes befejezéshez. Felületkezelő korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyagot használnak, amely a gyors vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt az iparági szakemberek kedvelt választása. A csiszolóanyag szívós, tartós és használat közben magától törik, így folyamatosan friss vágóélek kerülnek elő, ami hatékonyabb vágást tesz lehetővé a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Az alumínium-oxid ásvány erős, szívós, magas vágási sebességgel és alacsony hővisszatartással rendelkezik. Széles körben használják csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra - a legkülönbözőbb aljzatokon a faipari és fémmegmunkálásban egyaránt, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat nem szőtt nejlon- vagy sz intetikus szálakkal keverik, hogy olyan csiszolóanyag-rendszert hozzanak létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozza a szálak eltömődését, hogy a csiszolóanyagok továbbra is nagy teljesítményű vágást végezzenek.
Einblenden MehrEinblenden Weniger

Artikelnummern

Artikelnummer 653343M
EAN 4001895705687
UBB 500614754769
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65334
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.