text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotch Brite™ SC-DH nem szőtt csiszolókorong 115 mm átmérőjű nagyon finom kék

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 8000
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 377.3
Type Nonwoven Disc

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló korong egy tartós, nem szőtt korong, amelyet a tisztítás, keverés, géptelenítés és utómunka első lépéseként használnak. Korongjaink jól teljesítenek a kontúros vagy egyenetlen felületeken anélkül, hogy alulvágnák vagy károsítanák az alapanyagot. gyorsan vágó Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongunk ideális első lépés a tisztításhoz, keveréshez, sorjázásmentesítéshez és utómunkához. korongjaink nyitott szövésű anyaga hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, így hosszabb ideig használható. Az egyenletesen eloszló alumínium-oxid csiszolóanyagok nagy vágási sebességet biztosítanak a következetes befejezéshez. Felületkezelő korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyagot használnak, amely a gyors vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt az iparági szakemberek kedvelt választása. A csiszolóanyag szívós, tartós és használat közben magától törik, így folyamatosan friss vágóélek kerülnek elő, ami hatékonyabb vágást tesz lehetővé a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Az alumínium-oxid ásvány erős, szívós, magas vágási sebességgel és alacsony hővisszatartással rendelkezik. Széles körben használják csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra - a legkülönbözőbb aljzatokon a faipari és fémmegmunkálásban egyaránt, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakkal keverik, hogy olyan csiszolóanyag-rendszert hozzanak létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozza a szálak eltömődését, hogy a csiszolóanyagok továbbra is nagy teljesítményű vágást végezzenek.

Cikkszámok

Cikkszám 653383M
EAN 4001895412554
UBB 500614755006
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65338
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.