text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M Scotch Brite™ SC-DH nem szőtt csiszolókorong, átmérő 115 mm durva barna


A Scotch-Brite™ felületkondicionáló korong egy tartós, nem szőtt korong, amely a tisztítás, keverés, sorjázásmentesítés és utómunka első lépéseként használható. Korongjaink jól teljesítenek kontúros vagy egyenetlen felületeken, anélkül, hogy alávágnának vagy károsítanák az alapanyagot. a gyorsan vágó Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongunk ideális e

Cikkszám 653333M
Maximális fordulatszám (1/min) 8000
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 8000
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló korong egy tartós, nem szőtt korong, amely a tisztítás, keverés, sorjázásmentesítés és utómunka első lépéseként használható. Korongjaink jól teljesítenek kontúros vagy egyenetlen felületeken, anélkül, hogy alávágnának vagy károsítanák az alapanyagot. a gyorsan vágó Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongunk ideális első lépés a tisztításhoz, keveréshez, sorjázásmentesítéshez és utómunkához. a korongjaink nyitott szövésű anyaga hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, a hosszan tartó használat érdekében. Az egyenletesen eloszló alumínium-oxid csiszolóanyagok nagy vágási sebességet biztosítanak a következetes befejezéshez. Felületkezelő korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyagot használnak, amely a gyors vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt az iparági szakemberek kedvelt választása. A csiszolóanyag szívós, tartós és használat közben magától törik, így folyamatosan friss vágóélek kerülnek elő, ami hatékonyabb vágást tesz lehetővé a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Az alumínium-oxid ásvány erős, szívós, magas vágási sebességgel és alacsony hővisszatartással rendelkezik. Széles körben használják csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra - a legkülönbözőbb aljzatokon a faipari és fémmegmunkálásban egyaránt, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakkal keverik, hogy olyan csiszolóanyag-rendszert hozzanak létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozza a szálak eltömődését, hogy a csiszolóanyagok továbbra is nagy teljesítményű vágást végezzenek.

Cikkszámok

Cikkszám 653333M
EAN 4001895412530
UBB 500614754686
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65333
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.