text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotch Brite™ 361F csiszolókorong átmérő 76,2 mm szemcseméret 120 20000 min-¹


A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fé

Cikkszám 224063M
Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 76.2
Típus Lemez
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Polyester
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 76.2
Típus Lemez
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Polyester
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1700.9
Model ROLOC; 361F

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és utókezeléséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszámok

Cikkszám 224063M
UBB 500614632254
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 22406
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.