text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotch Brite™ 361F csiszolókorong átmérő 50,8 mm szemcseméret 36 20000 min-¹


A 3M™ Roloc™ Disc 361F gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkezik, amelyek tartós, hőálló gyantával erős szövethátlaphoz vannak kötve. A 361F korongjaink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhető rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, kever

Cikkszám 223983M
Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Polyester
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Polyester
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 36
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1360.7
Model ROLOC; 361F

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc 361F gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkezik, amelyek tartós, hőálló gyantával erős szövethátlaphoz vannak kötve. A 361F korongjaink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhető rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és befejezéséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszámok

Cikkszám 223983M
UBB 500614631595
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 22398
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.