A 3M™ G3000 sorozatú védősisakot az ipari és erdészeti dolgozókkal szoros együttműködésben tervezték. Kemény környezetben való használatra szánták, ahol szigorú követelményeket támasztanak a hatékony védelem, a kiváló szellőzés és a maximális látómező iránt. A vékony kialakításnak köszönhetően a leeső tárgyak könnyen lecsúsznak róla, és nem mozdítják ki a sisakot a helyéről. A lágyan lekerekített kialakítás, éles vagy kiálló alkatrészek nélkül, a rendkívül kényelmes bélés és a nyakpánt egyszerű beállítása teszi egyedivé a G3000-es sisakot. 3M™ Hard Hat Series G3000 kemény környezetre tervezett fejvédelemhez használja a 3M™ Hard Hat Series G3000-et. A sisakok megfelelnek az EN 397:212+A1:2012 szabvány követelményeinek 180°-kal (hátulról előre) elforgatott hevederrel.A védősisakunk pinlock vagy racsnis felfüggesztéssel és műanyag vagy bőr izzadópánttal kapható. Lágyan lekerekített kialakítással rendelkezik, amely jó látómezőt biztosít, és segít elkerülni a kábelekbe vagy ágakba akadó részek beakadását. Szellőzőnyílásokkal vagy anélkül is kapható, amelyek nagy területen elosztva maximális légáramlást biztosítanak, növelve a viselő kényelmét. A rövid csúcs jobb láthatóságot biztosít felfelé, a 3M™ Uvicator™ érzékelő korong pedig jelzi, ha a védősisakot túlzottan kitette az UV-sugárzás, és ideje lecserélni. A fejpánt 180°-kal elforgatható a jobb láthatóság érdekében, ha zárt térben dolgozik. A sisakok megfelelnek az EN 397:212+A1:2012 szabvány követelményeinek a 180°-kal (hátulról előre) elforgatott hevederrel és az EN 50365:2002 szabványnak megfelelő, kisfeszültségű berendezéseken való használatra alkalmas, elektromosan szigetelt változatokkal.