text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Safety goggles VIRTCL 71512 71512-00000M Clear


A 3M™ Virtua™ AP védőszemüvegek a mi körbetekerhető, uniszex stílusú védőszemüvegeink erős, polikarbonát lencsékkel, integrált oldalsó védőpajzzsal és karcolásgátló bevonattal. 3M™ Virtua™ megfizethető védőszemüvegekkel jobb biztonságot és nagyobb szemvédelmet kap. uniszex védőszemüvegünk elegáns, körbetekerhető kialakítású, integrált oldalsó védőpajzzsal és szemöldökvédővel a nagyobb biztonság és védelem érdekében. A könnyű keret szorosan illeszkedik az archoz a jobb lefedettség, látómező és kényelem érdekében.Ez a szemüveg erős, karcolásmentes polikarbonát lencsékkel rendelkezik a tartósság és ütésállóság érdekében.

Cikkszám Q4296.000.005
Kialakítás Kétlencsés szemüveg
Állítható Nem
Laza üveg Nem
Szemüvegre szerelhető Igen
Oldal- és felső szárnyakkal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kétlencsés szemüveg
Állítható Nem
Laza üveg Nem
Szemüvegre szerelhető Igen
Oldal- és felső szárnyakkal Nem
Anyag üveg Polycarbonate (PC)
Karcálló Igen
Anti-Fog Nem
A lencse(k) színe Színtelen
Tükrözött Nem
Antireflexiós szemüveg Nem
Szellőzés típusa Direct
Anyagkeret Egyéb
Színes keret Színtelen
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód 90049090
Model Virtua

Leírás

A 3M™ Virtua™ AP védőszemüvegek a mi körbetekerhető, uniszex stílusú védőszemüvegeink erős, polikarbonát lencsékkel, integrált oldalsó védőpajzzsal és karcolásgátló bevonattal. 3M™ Virtua™ megfizethető védőszemüvegekkel jobb biztonságot és nagyobb szemvédelmet kap. uniszex védőszemüvegünk elegáns, körbetekerhető kialakítású, integrált oldalsó védőpajzzsal és szemöldökvédővel a nagyobb biztonság és védelem érdekében. A könnyű keret szorosan illeszkedik az archoz a jobb lefedettség, látómező és kényelem érdekében.Ez a szemüveg erős, karcolásmentes polikarbonát lencsékkel rendelkezik a tartósság és ütésállóság érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám Q4296.000.005
EAN 4046719416516
UBB 500614374683
UNSPSC 46181802
Gyártó cikksz VIRTCL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.