text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Safety goggles 71360-00011M Clear


3M™ Fahrenheit™ Gafas de Seguridad son nuestras gafas de seguridad con una montura de cristal suave y una amplia zona de apoyo alrededor de la cara. Están diseñadas con un canal específico en el lateral de la montura para acomodar las patillas de las gafas graduadas.Consigue una protección cómoda sobre la parte superior de las gafas graduadas con 3M™ Fa

Article number 9Q640447
Design Ochelari cu lentile duble
Greutate 67
Reglabil Da
Sticlă liberă Nu
Montare pe ochelari de vedere Da
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Design Ochelari cu lentile duble
Greutate 67
Reglabil Da
Sticlă liberă Nu
Montare pe ochelari de vedere Da
Cu clapete laterale și superioare Da
Material sticlă Polycarbonate (PC)
Rezistent la zgârieturi Da
Anti-ceață Da
Culoarea lentilei (lentilelor) Incolor
Oglindă cu oglindă Nu
Ochelari antireflex Nu
Tipul de aerisire Indirect
Cadru material Plastic
Marca 3M
Model Fahrenheit

Description

3M™ Fahrenheit™ Gafas de Seguridad son nuestras gafas de seguridad con una montura de cristal suave y una amplia zona de apoyo alrededor de la cara. Están diseñadas con un canal específico en el lateral de la montura para acomodar las patillas de las gafas graduadas.Consigue una protección cómoda sobre la parte superior de las gafas graduadas con 3M™ Fahrenheit™ Safety Goggles.Nuestras gafas de seguridad cuentan con una montura de cristal suave con una amplia zona de apoyo alrededor de la cara diseñada para mejorar la comodidad. Un canal específico en el lateral de la montura ayuda a acomodar las patillas de las monturas graduadas, lo que las hace ideales para su uso con gafas graduadas.

Article numbers

Article number 9Q640447
EAN 4046719707454
UBB 500694467019
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  FHEITDX
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.