text.skipToContent text.skipToNavigation

3M sörtekorong RD-ZB átmérő 76,2 mm szemcseméret 50 zöld 18000 min-¹


A Scotch-Brite™ Roloc™ sörtés korong az alumínium-oxiddal kevert kerámia csiszolószemcsénkből és öntött, rugalmas sörtékből áll, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék, és a korong élettartama alatt megőrzik csiszoló tulajdonságaikat.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ sörtés korongot hatékony tisztításhoz, gátmentesítéshez, ke

Cikkszám 075263M
Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Átmérő 76.2
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Átmérő 76.2
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 50
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1542.2

Leírás

A Scotch-Brite™ Roloc™ sörtés korong az alumínium-oxiddal kevert kerámia csiszolószemcsénkből és öntött, rugalmas sörtékből áll, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék, és a korong élettartama alatt megőrzik csiszoló tulajdonságaikat.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ sörtés korongot hatékony tisztításhoz, gátmentesítéshez, keveréshez, befejezéshez és polírozáshoz. Sörtés korongjaink biztonságos alternatívát jelentenek a drótkefékkel, vegyszerekkel és pasztákkal szemben. Gyorsan futnak, jó vágóhatással rendelkeznek, és nagyobb felületet fednek le, mint a drótkefék. A kefék könnyű nyomás alatt a helyén maradnak, hogy eltávolítsák a rozsdát és a bevonatokat, anélkül, hogy az alapanyagot károsítanák. A nagyobb hatékonyság érdekében a Roloc gyors cserélhető rögzítési rendszerrel rendelkeznek. Sörtés korongjaink jól működnek acélon, alumíniumon és számos más fémen, általános karbantartási, valamint autóipari és motorfelújítási alkalmazásokban. a nagyobb teljesítmény érdekében az alumínium-oxidot kerámia csiszolószemcsékkel kevertük, így az egyik legkeményebb, legtartósabb ásványi anyagot kaptuk. Korongjaink ideálisak a közepes és nehéz anyageltávolításhoz, mivel a kerámia csiszolóanyagokat úgy tervezték, hogy gyorsan vágjanak, és bírják az intenzív hő- és igénybevételeket. A Scotch-Brite Bristle termékek egyedi felületkezelő termékek, amelyeket úgy terveztek, hogy a termék élettartama alatt minőségi, egyenletes eredményeket biztosítsanak. Válasszon a különböző méretek és szemcseméretek közül, hogy megfeleljen az egyedi projektkövetelményeknek.

Cikkszámok

Cikkszám 075263M
UBB 500614625654
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 07526
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.