text.skipToContent text.skipToNavigation

3M sörtekorong RD-ZB átmérő 76,2 mm szemcseméret 120 fehér 18000 min-¹


A Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongok az alumínium-oxiddal kevert kerámia csiszolószemcséinkből és öntött, rugalmas sörtékből állnak, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék, és a korong élettartama alatt megőrzik csiszoló tulajdonságaikat.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongokat hatékony tisztításhoz, gátmentesítéshez

Cikkszám 075293M
Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Átmérő 76.2
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Átmérő 76.2
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 2063.8

Leírás

A Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongok az alumínium-oxiddal kevert kerámia csiszolószemcséinkből és öntött, rugalmas sörtékből állnak, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék, és a korong élettartama alatt megőrzik csiszoló tulajdonságaikat.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongokat hatékony tisztításhoz, gátmentesítéshez, keveréshez, befejezéshez és polírozáshoz. Sörtés korongjaink biztonságos alternatívát jelentenek a drótkefékkel, vegyszerekkel és pasztákkal szemben. Gyorsan futnak, jó vágóhatással rendelkeznek, és nagyobb felületet fednek le, mint a drótkefék. A kefék könnyű nyomás alatt a helyén maradnak, hogy eltávolítsák a rozsdát és a bevonatokat, anélkül, hogy az alapanyagot károsítanák. A nagyobb hatékonyság érdekében a Roloc gyorscserélő rögzítési rendszerrel rendelkeznek. Sörtés korongjaink jól működnek acélon, alumíniumon és számos más fémen, általános karbantartási, valamint autóipari és motorfelújítási alkalmazásokban. a nagyobb teljesítmény érdekében az alumínium-oxidot kerámia csiszolószemcsékkel kevertük, így az egyik legkeményebb, legtartósabb ásványi anyagot kaptuk. Korongjaink ideálisak a közepes és nehéz anyageltávolításhoz, mivel a kerámia csiszolóanyagokat úgy tervezték, hogy gyorsan vágjanak, és bírják az intenzív hő- és igénybevételeket. A Scotch-Brite Bristle termékek egyedi felületkezelő termékek, amelyeket úgy terveztek, hogy a termék élettartama alatt minőségi, egyenletes eredményeket biztosítsanak. Válasszon a kül önböző méretek és szemcseméretek közül, hogy megfeleljen az egyedi projektkövetelményeknek.
Mutasd többMutasd Kevésbé

Cikkszámok

Cikkszám 075293M
UBB 500614625993
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 07529
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.