text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Sörtekorong RD-ZB átmérő 50,8 mm szemcsézettség 120 fehér 25000 min-¹


A Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongok az alumínium-oxiddal kevert kerámia csiszolószemcséinkből és öntött, rugalmas sörtékből állnak, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék, és a korong élettartama alatt megőrzik csiszoló tulajdonságaikat.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongokat hatékony tisztításhoz, gátmentesítéshez, keveréshez, befejezéshez és polírozáshoz. Sörtés korongjaink biztonságos alternatívát jelentenek a drótkefékkel, vegyszerekkel és pasztákkal szemben. Gyorsan futnak, jó vágóhatással rendelkeznek, és nagyobb felületet fednek le, mint a drótkefék. A kefék könnyű nyomás alatt a helyén maradnak, hogy eltávolítsák a rozsdát és a bevonatokat, anélkül, hogy az alapanyagot károsítanák. A nagyobb hatékonyság érdekében a Roloc gyorscserélő rögzítési rendszerrel rendelkeznek. Sörtés korongjaink jól működnek acélon, alumíniumon és számos más fémen, általános karbantartási, valamint autóipari és motorfelújítási alkalmazásokban. a nagyobb teljesítmény érdekében az alumínium-oxidot kerámia csiszolószemcsékkel kevertük, így az egyik legkeményebb, legtartósabb ásványi anyagot kaptuk. Korongjaink ideálisak a közepes és nehéz anyageltávolításhoz, mivel a kerámia csiszolóanyagokat úgy tervezték, hogy gyorsan vágjanak, és bírják az intenzív hő- és igénybevételeket. A Scotch-Brite Bristle termékek egyedi felületkezelő termékek, amelyeket úgy terveztek, hogy a termék élettartama alatt minőségi, egyenletes eredményeket biztosítsanak. Válasszon a különböző méretek és szemcseméretek közül, hogy megfeleljen az egyedi projektkövetelményeknek.

Cikkszám 075283M
Maximális fordulatszám (1/min) 25000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 25000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1088.6
Árucikk kód 96035000

Leírás

A Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongok az alumínium-oxiddal kevert kerámia csiszolószemcséinkből és öntött, rugalmas sörtékből állnak, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék, és a korong élettartama alatt megőrzik csiszoló tulajdonságaikat.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorongokat hatékony tisztításhoz, gátmentesítéshez, keveréshez, befejezéshez és polírozáshoz. Sörtés korongjaink biztonságos alternatívát jelentenek a drótkefékkel, vegyszerekkel és pasztákkal szemben. Gyorsan futnak, jó vágóhatással rendelkeznek, és nagyobb felületet fednek le, mint a drótkefék. A kefék könnyű nyomás alatt a helyén maradnak, hogy eltávolítsák a rozsdát és a bevonatokat, anélkül, hogy az alapanyagot károsítanák. A nagyobb hatékonyság érdekében a Roloc gyorscserélő rögzítési rendszerrel rendelkeznek. Sörtés korongjaink jól működnek acélon, alumíniumon és számos más fémen, általános karbantartási, valamint autóipari és motorfelújítási alkalmazásokban. a nagyobb teljesítmény érdekében az alumínium-oxidot kerámia csiszolószemcsékkel kevertük, így az egyik legkeményebb, legtartósabb ásványi anyagot kaptuk. Korongjaink ideálisak a közepes és nehéz anyageltávolításhoz, mivel a kerámia csiszolóanyagokat úgy tervezték, hogy gyorsan vágjanak, és bírják az intenzív hő- és igénybevételeket. A Scotch-Brite Bristle termékek egyedi felületkezelő termékek, amelyeket úgy terveztek, hogy a termék élettartama alatt minőségi, egyenletes eredményeket biztosítsanak. Válasszon a különböző méretek és szemcseméretek közül, hogy megfeleljen az egyedi projektkövetelményeknek.

Cikkszámok

Cikkszám 075283M
UBB 500614625811
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 07528
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.