text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc szálas tárcsa 50mm P80+


A 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C szálas tárcsa a fejlett csiszolóanyag-technológiánkat, a 3M Precision Shaped Grain-t tartalmazza. Ezek a korongok merev szálhátlappal és erős gyantakötéssel rendelkeznek, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak. 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C a szénacél ultragyors vágásához használja a 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C-t.

Cikkszám 2W696535
Átmérő 50
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 80
Márka 3M
Model ROLOC; 782C
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 50
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 80
Márka 3M
Model ROLOC; 782C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C szálas tárcsa a fejlett csiszolóanyag-technológiánkat, a 3M Precision Shaped Grain-t tartalmazza. Ezek a korongok merev szálhátlappal és erős gyantakötéssel rendelkeznek, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak. 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C a szénacél ultragyors vágásához használja a 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C-t. A 3M Precision Shaped Grain (3M precíziós alakú szemcsék) tulajdonságaival ezek a tárcsák kiemelkedő vágást, tartósságot és könnyű használatot biztosítanak.tárcsáink jelentős teljesítménybeli előrelépést jelentenek a hagyományos szálas tárcsákhoz képest. A fejlett csiszolástechnológia révén kiváló választás kemény alkalmazásokhoz, beleértve a hegesztési varratok eltávolítását, a keverést és a felületfinomítást. prémium teljesítmény kezeli a szénacél alkalmazásokat A költség és a teljesítmény egyensúlyban tartása a pontosan megfelelő vágási és élettartamú csiszolóanyag kiválasztásával. A 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C precíziós alakú szemcséket (PSG) tartalmaz, hogy optimalizálja a sebesség és a hosszú élettartam egyensúlyát számos szénacél-művelethez. A korong felépítése merev szálhátlapot és erős gyantakötést tartalmaz, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak, ami a gyorsan vágó csiszolószemcsékkel együtt lehetővé teszi a kezelők számára, hogy több alkatrészt készítsenek el korongonként, és kevesebb korongcserét igényel. 782C szálas korong kivételes élettartama és vágása a 3M egyik legjobb csiszolótárcsájává teszi a nagy termelési környezetben, és jelentős előnyöket biztosít a hagyományos szálas korongokhoz képest. Az olyan munkáknál, ahol egy magasabb kategóriájú szálcsiszoló korong kihasználatlan lehet, de a termelékenység még mindig az Ön legfontosabb szempontja, ezek a szálcsiszoló korongok kiemelkedő teljesítményt biztosítanak. Ez a szálcsiszolókorong kiváló választás számos alkalmazáshoz, például éllecsiszoláshoz, ferdítéshez és hegesztési varratok eltávolításához.Fokozza a termelést a 3M Precíziós alakú szemcsékkelA 3M Precíziós alakú szemcsék a könnyű és nehéz anyagok eltávolításánál a nagyobb teljesítmény elérésére lettek kifejlesztve, így a kezelők gyorsabban és kevésbé fáradtan fejezhetik be a nehéz feladatokat. Egyenletesen kopik, és mivel maga a csiszolóanyag hűvösebb és élesebb marad, a PSG csiszolóanyagok lényegesen tovább bírják, mint hagyományos kerámia társaik, így biztosítva a hosszan tartó nagy teljesítményt a termelési alkalmazásokban.E teljesítményszint eléréséhez a 3M mérnökei szabadalmaztatott mikroreplikációs technológiát alkalmaznak a 3M™ kerámia csiszolószemcsék pontos háromszög alakú struktúráinak létrehozásához, majd elektrosztatikusan orientálják őket a hordozón, hogy éles csúcsokat alkossanak. Ezek a rendkívül éles csúcsok tisztán vágják át a fémet, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan vájnának vagy „szántanának”, és a csúcsok letörésével folyamatosan önéleződnek.A Roloc™ rendszer lehetővé teszi a szerszámok egyszerű rögzítésétA 782C szálcsiszolókorong 5,08 cm - 10,16 cm átmérőben kapható a TR és TSP Roloc rögzítő rendszerekkel való használatra. Kérjük, válassza ki a rendszerhez készült rögzítési kialakítású tárcsákat. Tippek az optimális használathozA szálcsiszolókorongok nagy teherbírású csiszolóanyagok, amelyek vulkanizált szálból készült, kemény, merev hátlappal rendelkeznek, amely ellenáll a kopásnak, és kemény csiszolási alkalmazásokat is elbír. Az optimális teljesítmény érdekében a tárcsát az alkalmazásnak megfelelő sűrűségű 3M Roloc Disc Paddal kell használni - a könnyebb csiszolási alkalmazásokhoz puhább tárcsalapot, a nehezebb csiszolási alkalmazásokhoz pedig keményebb sűrűségű tárcsalapot. Az alkalmazásnak megfelelő alátét használata biztosítja, hogy a csiszoló ásvány újra élesedjen, maximalizálva a csiszolóanyag élettartamát.3M a csúcstermelékenységre tervezve3M Abrasives mérnökei ismerik a csiszolóanyag-építést. A 3M több mint 100 éve a fém- és faipar vezető csiszolóanyag-szállítója, és a nehéz munkákhoz kiváló minőségű fémipari csiszolóanyagok teljes választékát kínálja. A 782C szálas csiszolókorongot úgy tervezték, hogy a kezelők több munka kevesebb idő alatt történő elvégzésével a következő szintre emelhessék a termelést. Kiváló példája annak, hogy a 3M tudománya hogyan nyújt fejlett megoldásokat az ipari vállalkozások gyorsabb, jobb és hatékonyabb működéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 2W696535
UBB 500685252081
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 782999
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.