text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Fíbertárcsa 50MM P60+


A 3M™ Roloc™ 787C szálas korong a fejlett csiszolástechnológiánkat, a 3M Precision Shaped Grain-t tartalmazó szálas korong. Ezek a tárcsák merev szálhátlappal és erős gyantakötéssel rendelkeznek, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak. Csiszolási segédanyaggal készülnek.Az ultragyors vágáshoz tervezett 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C 3M Precis

Cikkszám 3O179405
Átmérő 50.8
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 60
Márka 3M
Model ROLOC; 787C
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 50.8
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 60
Márka 3M
Model ROLOC; 787C
Type Fiber Disc

Leírás

A 3M™ Roloc™ 787C szálas korong a fejlett csiszolástechnológiánkat, a 3M Precision Shaped Grain-t tartalmazó szálas korong. Ezek a tárcsák merev szálhátlappal és erős gyantakötéssel rendelkeznek, amelyek tartósságot és szakadásállóságot biztosítanak. Csiszolási segédanyaggal készülnek.Az ultragyors vágáshoz tervezett 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C 3M Precision Shaped Grain csiszolótárcsát 3M Precision Shaped Grainnel tervezték. Korongjaink tartósak és szakadásállóak. Merev szálhátlapjuk és erős gyantakötésük, valamint a kiváló csiszolószemcsék lehetővé teszik a kezelők számára, hogy korongonként több alkatrészt készítsenek el, és kevesebb korongcserét igényelnek.ezek a korongok csiszoló segédanyaggal vannak ellátva, amely hűvösen tartja a korongot és a munkadarabot, tovább meghosszabbítva a korong élettartamát. A 787C korongok kiváló választásnak bizonyulnak a rozsdamentes acél és a magas nikkeltartalmú ötvözetek hegesztési varratainak eltávolítására, keverésére és a felület finomítására. A kiemelkedő vágás, a tartósság és a könnyű használat érdekében a 787C korongok jelentős teljesítménybeli előrelépést jelentenek a hagyományos szálcsiszolókorongokhoz képest.A fejlett megoldás a kihívást jelentő alkalmazásokhozA költség és a teljesítmény egyensúlyban tartása a pontosan megfelelő vágásmennyiséggel és élettartammal rendelkező csiszolóanyag kiválasztásával. A 3M Roloc 787C szálas csiszolókorong pontosan annyi precíziós alakú szemcsét (PSG) tartalmaz, amennyire szüksége van a sebesség és az élettartam egyensúlyának optimalizálásához a kihívást jelentő alkalmazásokhoz, a csiszolástól a sorjázásig. A korongok kivételes élettartama és vágása a 3M egyik legjobb csiszolókorongjává teszi őket nagy termelési környezetben, és jelentős előnyöket biztosít a hagyományos szálcsiszolókorongokhoz képest. Az olyan munkáknál, ahol egy magasabb kategóriájú szálcsiszoló korong kihasználatlanságot jelenthet, de a termelékenység még mindig az Ön fő szempontja, ezek a szálcsiszoló korongok kiemelkedő teljesítményt biztosítanak. Kiváló választásnak bizonyulnak számos alkalmazáshoz, beleértve az élek lekerekítését, a fazettázást, a sorjázást és a hegesztési varratok eltávolítását.Fokozza a termelést a 3M Precíziós alakú szemcsékkelA 3M Precíziós alakú szemcsék a könnyű és nehéz anyageltávolítás nagyobb teljesítményére lettek kifejlesztve, így a kezelők gyorsabban és kevesebb fáradtsággal végezhetnek a nehéz feladatokkal. Egyenletesen kopik, és mivel maga a csiszolóanyag hűvösebb és élesebb marad, a PSG csiszolóanyagok lényegesen tovább bírják, mint hagyományos kerámia társaik, így biztosítva a hosszan tartó nagy teljesítményt a termelési alkalmazásokban.E teljesítményszint eléréséhez a 3M mérnökei szabadalmaztatott mikroreplikációs technológiát alkalmaznak a 3M™ kerámia csiszolószemcsék pontos háromszög alakú struktúráinak létrehozásához, majd elektrosztatikusan orientálják őket a hordozón, hogy éles csúcsokat alkossanak. Ezek az ultraéles csúcsok tisztán vágják át a fémet, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan vájnának vagy „szántanának”, és folyamatosan önéleződnek, ahogy a csúcsok letörnek. a Roloc™ rendszer lehetővé teszi a szerszámok egyszerű rögzítését. A 787C szálas korongok 5,08 cm - 10,16 cm átmérőben kaphatók a TSM és TR Roloc rögzítő rendszerekkel való használatra. Kérjük, válassza a korongokat az Ön rendszeréhez készült rögzítési kialakítással. Tippek az optimális használathozA szálcsiszolókorongok nagy teherbírású csiszolóanyagok, amelyek vulkanizált szálból készült, kemény, merev hátlappal rendelkeznek, amely ellenáll a kopásnak, és kemény csiszolási alkalmazásokat is elbír. Az optimális teljesítmény érdekében a tárcsát az alkalmazásnak megfelelő sűrűségű 3M™ Roloc™ tárcsatárcsával kell használni - a könnyebb csiszolási alkalmazásokhoz egy puhább tárcsatárcsát, a nehezebb csiszolási alkalmazásokhoz pedig egy keményebb sűrűségű tárcsatárcsát. Az alkalmazásnak megfelelő alátét használata biztosítja, hogy a csiszoló ásvány újra élesedik, így maximalizálva a csiszolóanyag élettartamát.3M a csúcstermelékenységre tervezve3M Abrasives mérnökei ismerik a csiszolóanyag-építést. A 3M több mint 100 éve a fém- és faipar vezető csiszolóanyag-szállítója. A 3M kiváló minőségű fémmegmunkáló csiszolóanyagok teljes választékát kínálja a nehéz munkákhoz. A 787C szálcsiszolókorongokat úgy tervezték, hogy a kezelők több munka kevesebb idő alatt történő elvégzésével a következő szintre emeljék a termelést. Kiváló példája annak, hogy a 3M tudománya hogyan nyújt fejlett megoldásokat az ipari vállalkozások gyorsabb, jobb és hatékonyabb működéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 3O179405
UBB 500685253493
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 787982
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.