text.skipToContent text.skipToNavigation

3M radiális sörtekorong RB-ZB C típusú C dm 75 mm szemcseméret 120 fehér 20000 min-¹


A Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc 3M kerámia csiszolószemcsékkel és formázott, rugalmas sörtékkel rendelkezik, amelyek a drótkeféknél nagyobb felületi érintkezést és a csiszolóanyag teljes élettartama alatt tartósságot biztosítanak. Gyorsan futó tárcsánk nagy területekről távolítja el a felületi hibákat, beleértve a festéket, foltokat, égési sérülések

Cikkszám 301273M
Szélesség 9.5
Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 75
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 9.5
Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 75
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 120
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc 3M kerámia csiszolószemcsékkel és formázott, rugalmas sörtékkel rendelkezik, amelyek a drótkeféknél nagyobb felületi érintkezést és a csiszolóanyag teljes élettartama alatt tartósságot biztosítanak. Gyorsan futó tárcsánk nagy területekről távolítja el a felületi hibákat, beleértve a festéket, foltokat, égési sérüléseket és rozsdát. hatékonyan távolítja el a festéket, foltokat, ragasztókat, hegesztési égési sérüléseket, rozsdát, nehéz oxidokat és felületi szennyeződéseket nagy területekről, a gyorsan futó Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc sörtés tárcsával. Tartós korongjainkat úgy terveztük, hogy gyorsan vágjanak és tovább tartsanak, mint a drót- és más csiszolókorongok. Jól működnek alumínium, sárgaréz, bronz, szénacél, öntöttvas, rozsdamentes acél és más fémek esetében. Általános ipari, repülőgépipari, autóipari, fémmegmunkálási és szállítási alkalmazásokhoz ajánljuk őket. Formázott, rugalmas sörtéket használnak, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék, és enyhe nyomás alatt is biztonságosan a helyén maradnak, hogy elérjék a kívánt felületet. 3M kerámia alumínium-oxid keverékkel ellátott korongjaink kiváló teljesítményű kerámia ásványi anyagot tartalmaznak, amelyet a szemcsék szívósságának és keménységének fokozására terveztek. Ezt a kerámia alumínium-oxid keveréket úgy tervezték, hogy gyakran törjön, így a vágási sebesség és a hosszú élettartam felülmúlja az alumínium-oxid csiszolóanyagokat. A kerámia csiszolóanyagokat intenzív hő- és stresszhatások kezelésére tervezték.A Scotch-Brite csiszolóanyagok egyedülálló felületkezelő termékek, amelyek a csiszolóanyagokat nem szőtt szálas anyaggal kombinálják, így egy olyan csiszolórendszert hoznak létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozza a szálak eltömődését, hogy a csiszolóanyagok továbbra is nagy teljesítményű vágást végezzenek.

Cikkszámok

Cikkszám 301273M
UBB 500614726973
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 30127
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.