text.skipToContent text.skipToNavigation

3M radiális sörtekorong BB-ZS C típusú C dm 50,8 mm szemcseméret 80 sárga 15000 min-¹


A Scotch-Brite™ tengelyre szerelt sörtés korongok 3M™ Cubitron™ csiszolószemcsékkel töltött műanyagból készülnek, koronggá formázva és orsóra szerelve. Korongjaink rugalmasak és jól alkalmazkodnak az egyenletes felületképzés érdekében, még a nehezen hozzáférhető területeken is. a Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc egyenletes felületképzést biztosí

Cikkszám 629653M
Szélesség 6
Maximális fordulatszám (1/min) 15000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 6
Maximális fordulatszám (1/min) 15000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ tengelyre szerelt sörtés korongok 3M™ Cubitron™ csiszolószemcsékkel töltött műanyagból készülnek, koronggá formázva és orsóra szerelve. Korongjaink rugalmasak és jól alkalmazkodnak az egyenletes felületképzés érdekében, még a nehezen hozzáférhető területeken is. a Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc egyenletes felületképzést biztosít, hatékonyan tisztítva és előkészítve még az erősen kontúros felületeket is. Sörtés korongjaink ideálisak a részletek, hornyok, minták és bonyolult területek kezelésére. Sörtés termékeink keményebben és gyorsabban dolgoznak, mint a hagyományos csiszolóanyagok, anélkül, hogy feláldoznák a felület minőségét. Megtakarítást kínálnak a megmunkálási időkben, az alkalmazások széles skálájához.

Cikkszámok

Cikkszám 629653M
UBB 500614753027
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 62965
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.