text.skipToContent text.skipToNavigation

3M radiális sörtekorong BB-ZB C típus dm150xW12mm 220 kerámia szemcse


A Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush saját keverékű 3M™ kerámia csiszolószemcséket használ, alumínium-oxiddal és formázott, rugalmas, de szilárd sörtékkel, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék. Ezek a kefék teljes élettartamuk alatt koptató hatásúak maradnak.Használja a Scotch-Brite™ Radial Bristle Bristle Brush kefét a festék, foltok, ragasztók, hegesztési égési sérülések, rozsda, nehéz oxidok és felületi szennyeződések eltávolítására különböző fémekről.A kefék saját 3M™ kerámia csiszolószemcsék keverékét használják, beleértve az alumínium-oxidot, formázott, rugalmas, de szilárd sörtékkel, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék. Úgy terveztük őket, hogy hosszabb élettartamúak legyenek, mint a drót- és más csiszolókorongok. A csiszolóanyag a termék teljes élettartama alatt állandó marad, és számos fémhez, többek között alumíniumhoz, sárgarézhez, bronzhoz, szénacélhoz, öntöttvashoz és rozsdamentes acélhoz is jól használhatóak.A kerámia csiszolószemcse egy 3M eljárással készült kerámia ásvány, amely növeli a szemcsék szívósságát és keménységét. A Scotch-Brite sörtekorongok kerámia csiszolószemcsékkel kevert alumínium-oxidot használnak, és az eredmény az egyik legkeményebb, legtartósabb ásványi anyag. Ideális a nehéz anyagok eltávolításához. A kerámia csiszolóanyagokat úgy tervezték, hogy gyorsan vágjanak, és bírják az intenzív hő- és igénybevételeket. A kerámia csiszolószemcsék vágási sebesség és tartósság tekintetében felülmúlják az alumínium-oxid csiszolóanyagokat. Ipari csiszoláshoz és utócsiszoláshoz használható. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagai nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak beépítve. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és terhelésálló, ami a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágását biztosítja.

Cikkszám 332133M
Szélesség 12
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 12
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 220
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1224.6
Árucikk kód 96035000

Leírás

A Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush saját keverékű 3M™ kerámia csiszolószemcséket használ, alumínium-oxiddal és formázott, rugalmas, de szilárd sörtékkel, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék. Ezek a kefék teljes élettartamuk alatt koptató hatásúak maradnak.Használja a Scotch-Brite™ Radial Bristle Bristle Brush kefét a festék, foltok, ragasztók, hegesztési égési sérülések, rozsda, nehéz oxidok és felületi szennyeződések eltávolítására különböző fémekről.A kefék saját 3M™ kerámia csiszolószemcsék keverékét használják, beleértve az alumínium-oxidot, formázott, rugalmas, de szilárd sörtékkel, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék. Úgy terveztük őket, hogy hosszabb élettartamúak legyenek, mint a drót- és más csiszolókorongok. A csiszolóanyag a termék teljes élettartama alatt állandó marad, és számos fémhez, többek között alumíniumhoz, sárgarézhez, bronzhoz, szénacélhoz, öntöttvashoz és rozsdamentes acélhoz is jól használhatóak.A kerámia csiszolószemcse egy 3M eljárással készült kerámia ásvány, amely növeli a szemcsék szívósságát és keménységét. A Scotch-Brite sörtekorongok kerámia csiszolószemcsékkel kevert alumínium-oxidot használnak, és az eredmény az egyik legkeményebb, legtartósabb ásványi anyag. Ideális a nehéz anyagok eltávolításához. A kerámia csiszolóanyagokat úgy tervezték, hogy gyorsan vágjanak, és bírják az intenzív hő- és igénybevételeket. A kerámia csiszolószemcsék vágási sebesség és tartósság tekintetében felülmúlják az alumínium-oxid csiszolóanyagokat. Ipari csiszoláshoz és utócsiszoláshoz használható. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagai nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak beépítve. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és terhelésálló, ami a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágását biztosítja.

Cikkszámok

Cikkszám 332133M
UBB 500614728870
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 33213
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.