text.skipToContent text.skipToNavigation

3M radiális sörtés kefe 152 x 12,7 x 25,4mm


A Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush kefe a 3M™ kerámia csiszolószemcsék saját keverékét használja, alumínium-oxiddal és formázott, rugalmas, de szilárd sörtékkel, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék. Ezek a kefék teljes élettartamuk alatt koptató hatásúak maradnak.Használja a Scotch-Brite™ Radial Bristle Bristle Brush ke

Cikkszám 332143M
Átmérő 152.4
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 152.4
Típus Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 400
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1224.6
Type Radial Bristle Brush Disc

Leírás

A Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush kefe a 3M™ kerámia csiszolószemcsék saját keverékét használja, alumínium-oxiddal és formázott, rugalmas, de szilárd sörtékkel, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék. Ezek a kefék teljes élettartamuk alatt koptató hatásúak maradnak.Használja a Scotch-Brite™ Radial Bristle Bristle Brush kefét a festék, foltok, ragasztók, hegesztési égési nyomok, rozsda, nehéz oxidok és felületi szennyeződések eltávolítására különböző fémekről.A kefék saját 3M™ kerámia csiszolószemcsék keverékét használják, beleértve az alumínium-oxidot, formázott, rugalmas, de szilárd sörtékkel, amelyek nagyobb felületi érintkezést biztosítanak, mint a drótkefék. Úgy terveztük őket, hogy hosszabb élettartamúak legyenek, mint a drót- és más csiszolókorongok. A csiszolóanyag a termék teljes élettartama alatt állandó marad, és számos fémhez, többek között alumíniumhoz, sárgarézhez, bronzhoz, szénacélhoz, öntöttvashoz és rozsdamentes acélhoz is jól használhatóak.A kerámia csiszolószemcse egy 3M eljárással készült kerámia ásvány, amely növeli a szemcsék szívósságát és keménységét. A Scotch-Brite sörtekorongok kerámia csiszolószemcsékkel kevert alumínium-oxidot használnak, és az eredmény az egyik legkeményebb, legtartósabb ásványi anyag. Ideális a nehéz anyagok eltávolításához. A kerámia csiszolóanyagokat úgy tervezték, hogy gyorsan vágjanak, és bírják az intenzív hő- és igénybevételeket. A kerámia csiszolószemcsék vágási sebesség és tartósság tekintetében felülmúlják az alumínium-oxid csiszolóanyagokat. Ipari csiszoláshoz és utócsiszoláshoz használható. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagai nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak beépítve. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és terhelésálló, ami a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágását biztosítja.

Cikkszámok

Cikkszám 332143M
UBB 500614728953
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 33214
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.