text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Pattintókorong 577F 125 x 22mm


A 3M™ 577F lamellás tárcsa gyors vágású alumínium-oxid-cirkónium-dioxid ásványt tartalmaz tartós poliészter hátlapú lamellákon. Az 577F tárcsáink extra vágóerőt és hosszú élettartamot biztosítanak a nehéz alkalmazásokban, mint például a hegesztések eltávolítása, éles peremek megmunkálása és ferdítés. 3M™ Flap Disc 577F tárcsával a legkeményebb, nagynyomású fémmegmunkálási alkalmazásokhoz is használhatja, és egy lépésben egy kevert felületet hagy, mindezt egyetlen lépésben. A nehézsúlyú, poliészter hátlapú lamellakorongok egyetlen egyszerű lépésben egyesítik a csiszolást és a keverést - ezzel időt takarít meg. Hosszú élettartamot biztosítanak a nagynyomású alkalmazások során, mint például az éles élek megmunkálása és a fazettázás. alumínium-oxid-cirkónium-dioxid ásványt tartalmaz, amely minden fémtípusnál nagyobb vágóerőt biztosít, mint az alumínium-oxid. Csiszolási segédanyagot tartalmaznak, amely segít csökkenteni a hő okozta elszíneződést.

Cikkszám 648543M
Átmérő 125
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 60
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 10355.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
FEPA szerinti granulálás 60
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 10355.6
Árucikk kód 68051000
Model 577F
Type Flap Disc

Leírás

A 3M™ 577F lamellás tárcsa gyors vágású alumínium-oxid-cirkónium-dioxid ásványt tartalmaz tartós poliészter hátlapú lamellákon. Az 577F tárcsáink extra vágóerőt és hosszú élettartamot biztosítanak a nehéz alkalmazásokban, mint például a hegesztések eltávolítása, éles peremek megmunkálása és ferdítés. 3M™ Flap Disc 577F tárcsával a legkeményebb, nagynyomású fémmegmunkálási alkalmazásokhoz is használhatja, és egy lépésben egy kevert felületet hagy, mindezt egyetlen lépésben. A nehézsúlyú, poliészter hátlapú lamellakorongok egyetlen egyszerű lépésben egyesítik a csiszolást és a keverést - ezzel időt takarít meg. Hosszú élettartamot biztosítanak a nagynyomású alkalmazások során, mint például az éles élek megmunkálása és a fazettázás. alumínium-oxid-cirkónium-dioxid ásványt tartalmaz, amely minden fémtípusnál nagyobb vágóerőt biztosít, mint az alumínium-oxid. Csiszolási segédanyagot tartalmaznak, amely segít csökkenteni a hő okozta elszíneződést.

Cikkszámok

Cikkszám 648543M
EAN 5903292527185
UBB 500614666161
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 64854
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.