text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Pattintókorong 125 x 22mm


A Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat merev hátlapon lévő felületkondicionáló anyagcsíkok felhasználásával tervezték. Korongjaink sarokcsiszolóval is használhatók.Használja a Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat sarokcsiszolókon. Korongjaink nagyobb rugalmasságot és hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos korongok. Felületkondicionáló anyagból készült csíkok felhasználásával készülnek merev hátlapon. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, ami hasznos a hosszan tartó használat során. Ezek a tárcsák alkalmazkodóak, a felületeket úgy kondicionálják, hogy nem vájják ki, nem vágják alá és nem károsítják az alapanyagot.

Cikkszám 619923M
Átmérő 125
Típus Lemez
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1
Árucikk kód 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat merev hátlapon lévő felületkondicionáló anyagcsíkok felhasználásával tervezték. Korongjaink sarokcsiszolóval is használhatók.Használja a Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat sarokcsiszolókon. Korongjaink nagyobb rugalmasságot és hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos korongok. Felületkondicionáló anyagból készült csíkok felhasználásával készülnek merev hátlapon. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, ami hasznos a hosszan tartó használat során. Ezek a tárcsák alkalmazkodóak, a felületeket úgy kondicionálják, hogy nem vájják ki, nem vágják alá és nem károsítják az alapanyagot.

Cikkszámok

Cikkszám 619923M
EAN 4046719089192
UBB 500614751955
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61992
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.