text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Pattintókorong 115 x 22mm


A Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat merev hátlapon lévő felületkondicionáló anyagcsíkok felhasználásával tervezték. Korongjaink sarokcsiszolóval is használhatók.Használja a Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat sarokcsiszolókon. Korongjaink nagyobb rugalmasságot és hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos korongok. Felületkondicionáló anyagból készült csíkok felhasználásával készülnek merev hátlapon. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, ami hasznos a hosszan tartó használat során. Ezek a tárcsák alkalmazkodóak, a felületeket úgy kondicionálják, hogy nem vájják ki, nem vágják alá és nem károsítják az alapanyagot.

Cikkszám 619903M
Átmérő 115
Típus Lemez
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1
Árucikk kód 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat merev hátlapon lévő felületkondicionáló anyagcsíkok felhasználásával tervezték. Korongjaink sarokcsiszolóval is használhatók.Használja a Scotch-Brite™ felületkondicionáló lapkakorongokat sarokcsiszolókon. Korongjaink nagyobb rugalmasságot és hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos korongok. Felületkondicionáló anyagból készült csíkok felhasználásával készülnek merev hátlapon. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, ami hasznos a hosszan tartó használat során. Ezek a tárcsák alkalmazkodóak, a felületeket úgy kondicionálják, hogy nem vájják ki, nem vágják alá és nem károsítják az alapanyagot.

Cikkszámok

Cikkszám 619903M
EAN 4054596137721
UBB 500614751799
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61990
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.