text.skipToContent text.skipToNavigation

3M nem szőtt csiszolószövet tekercs WR-RL hossz 10 m szélesség 125 mm nagyon finom piros 10


A Scotch-Brite™ kopásálló tekercseket gépi és kézi alkalmazásra tervezték. Használja tekercseinket tisztításhoz, utómunkához és enyhe sorjázáshoz.Használja a Scotch-Brite™ kopásálló tekercseket hatékony tisztításhoz, utómunkához és enyhe sorjázáshoz. Sokoldalú görgőink gépi és kézi alkalmazásokban egyaránt használhatók. Válasszon a csiszolt rozsdamentes acél- és alumíniumfelületek javítására, fém matt befejezésére, könnyű hibaeltávolításra, szerszámtisztításra alkalmas minőségek közül. A tekercsek használhatók érzékeny felületek tisztítására, csiszolt matt hatás eléréséhez, vagy lakkozott felületek újrafestés előtti érdesítéséhez. Alkalmazhatók a kezdeti lakkréteg után, közbenső lakkcsiszoláshoz és ragasztás előtt is.

Cikkszám 611413M
Szélesség 125
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 125
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 6033.1
Árucikk kód 68053000

Leírás

A Scotch-Brite™ kopásálló tekercseket gépi és kézi alkalmazásra tervezték. Használja tekercseinket tisztításhoz, utómunkához és enyhe sorjázáshoz.Használja a Scotch-Brite™ kopásálló tekercseket hatékony tisztításhoz, utómunkához és enyhe sorjázáshoz. Sokoldalú görgőink gépi és kézi alkalmazásokban egyaránt használhatók. Válasszon a csiszolt rozsdamentes acél- és alumíniumfelületek javítására, fém matt befejezésére, könnyű hibaeltávolításra, szerszámtisztításra alkalmas minőségek közül. A tekercsek használhatók érzékeny felületek tisztítására, csiszolt matt hatás eléréséhez, vagy lakkozott felületek újrafestés előtti érdesítéséhez. Alkalmazhatók a kezdeti lakkréteg után, közbenső lakkcsiszoláshoz és ragasztás előtt is.

Cikkszámok

Cikkszám 611413M
UBB 500614749827
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61141
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.