text.skipToContent text.skipToNavigation

3M nem szőtt csiszolószövet tekercs CP-RL hossz 5 m szélesség 50 mm közepes vörösesbarna

Műszaki adatok

Szélesség 50
Típus Roll
Hosszúság (mm) 5000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Szóródás Dense
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka 3M
Árucikk kód 68053000

Leírás

A Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll kemény, feszes és sűrű szövettel rendelkezik, amely alkalmazkodó - lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjon az egyedi kontúrokhoz és bejusson a nehezen hozzáférhető területekre. Vágó- és polírozó tekercsünk kézzel vagy soros csiszológépen használható fémmegmunkáláshoz, festékelőkészítéshez vagy bevonat- és korrózióeltávolításhoz.használja a Scotch-Brite™ Vágó- és polírozó tekercset agresszív keveréshez és befejezéshez. Vágó- és polírozóhengerünk kézzel használható belső átmérők tisztítására és polírozására, vagy egy soros csiszológéphez csatlakoztatva keményebb munkákhoz - beleértve a fémmegmunkálást, festékelőkészítést és korrózióeltávolítást. ezek a hengerek alumínium-oxid ásványi anyaggal rendelkeznek. Ez az ásvány kemény, tartós csiszolóanyagot képez, amely öntöredezik, hogy friss vágóéleket tegyen szabaddá, míg a hagyományos természetes csiszolóanyagok gyorsabban tompulnak. Gyors vágási sebességének, keménységének és szilárdságának köszönhetően széles körben használják csiszolási, csiszolási és befejező alkalmazásokban. Az alumínium-oxid a faipari és fémmegmunkálásban egyaránt alkalmas a legkülönbözőbb anyagok, köztük vasötvözetek csiszolására. A Scotch-Brite csiszolóanyagok egyedülálló felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat tartalmaznak nem szőtt szálas mátrixba beépítve. A csiszolóanyagok és a nem szőtt anyag kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és terhelésálló, ami a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágását biztosítja.

Cikkszámok

Cikkszám 2K998299
EAN 3134375232166
UBB 500679223155
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 65328
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.