text.skipToContent text.skipToNavigation

3M nem szőtt csiszolószövet tekercs CF-RL hossz 10 m szélesség 100 mm nagyon finom piros 10 m


A Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll a termék élettartama alatt egyenletes felületkondicionálást biztosít. A Clean and Finish tekercskészletünk tetszőleges hosszúságúra vágható. a Scotch-Brite™ Clean and Finish tekercs egyenletes eredményt biztosít a különböző fémek, fa, műanyag felületek, valamint a nehezen hozzáférhető területek befejezéséhez, keveré

Cikkszám 3H493441
Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka 3M
Model SHTS

Leírás

A Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll a termék élettartama alatt egyenletes felületkondicionálást biztosít. A Clean and Finish tekercskészletünk tetszőleges hosszúságúra vágható. a Scotch-Brite™ Clean and Finish tekercs egyenletes eredményt biztosít a különböző fémek, fa, műanyag felületek, valamint a nehezen hozzáférhető területek befejezéséhez, keveréséhez, polírozásához és tisztításához. Alkalmazkodó tisztító és befejező tekercsünk könnyen bármilyen hosszúságúra vágható. terhelésállósága szabadon tartja a csiszolórészecskéket, hogy a vágási sebesség egyenletes maradjon. Ezek a tekercsek kézzel is használhatók a pontos ellenőrzés érdekében. A szélesebb szélességű anyagok vághatók és párosíthatók egy kézi alátéttartóval az egyenletes befejezéshez, vagy inline vagy oszcilláló csiszológéppel a nagyobb területek lefedéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 3H493441
EAN 3134375325851
UBB 500634222862
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 3760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.