text.skipToContent text.skipToNavigation

3M maszkolószalag papír hátlap/gumi ragasztó bézs 48mm x 50m x 0.14mm


A 3M™ Value Masking Tape 101E egy sima, többcélú krepp-papír szalag szobahőmérsékletű, beltéri, könnyű igénybevételű alkalmazásokhoz. Ideális nem kritikus festékmaszkoláshoz, de kötegeléshez, tömítéshez, rögzítéshez és egyéb alkalmazásokhoz is. Szamóca színű, gumiragasztóval, 0,12 mm vastagsággal, ez a szalag általános felhasználásra készült.A költségha

Cikkszám 8C656935
Szín Egyéb
Szélesség 48
Vastagság (mm) 0.12
Hosszúság (mm) 50
Anyag Krepp papír
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 48
Vastagság (mm) 0.12
Hosszúság (mm) 50
Anyag Krepp papír
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 30 - 30
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M
Type 7100260271

Leírás

A 3M™ Value Masking Tape 101E egy sima, többcélú krepp-papír szalag szobahőmérsékletű, beltéri, könnyű igénybevételű alkalmazásokhoz. Ideális nem kritikus festékmaszkoláshoz, de kötegeléshez, tömítéshez, rögzítéshez és egyéb alkalmazásokhoz is. Szamóca színű, gumiragasztóval, 0,12 mm vastagsággal, ez a szalag általános felhasználásra készült.A költséghatékony általános célú értékű maszkolószalag szobahőmérsékletű beltéri könnyű igénybevételű alkalmazásokhoz egy szamóca színű, 0,12 mm vastagságú, gumiragasztóval ellátott ragasztószalag általános felhasználásra (ideiglenes rögzítés, festéshez való maszkolás égetés nélkül, stb.). A szabálytalan felületeken és a sarkok körül alkalmazkodóképességet biztosít, és a könnyű használat érdekében kézzel téphető

Cikkszámok

Cikkszám 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
Gyártó cikksz 101E48
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.