text.skipToContent text.skipToNavigation

3M maszkolószalag Bézs 48mm x 50m


A 3M™ General Purpose Masking Tape 201E egy prémium minőségű maszkolószalag, amelyet rövid távú festékmaszkoláshoz, rögzítéshez, kötegeléshez, tartáshoz, tömítéshez és egyéb alkalmazásokhoz használnak 80°C-os hőmérsékletig egy órán keresztül. Kamu színű, gumiragasztó, vastagsága 0,135 mm.Ezt a szalagot általános használatra tervezték olyan ipari alkalma

Cikkszám 2J862710
Szín Egyéb
Szélesség 48
Vastagság (mm) 0.135
Hosszúság (mm) 50
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 80 - 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 48
Vastagság (mm) 0.135
Hosszúság (mm) 50
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 80 - 80
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M
Type 7100195888

Leírás

A 3M™ General Purpose Masking Tape 201E egy prémium minőségű maszkolószalag, amelyet rövid távú festékmaszkoláshoz, rögzítéshez, kötegeléshez, tartáshoz, tömítéshez és egyéb alkalmazásokhoz használnak 80°C-os hőmérsékletig egy órán keresztül. Kamu színű, gumiragasztó, vastagsága 0,135 mm.Ezt a szalagot általános használatra tervezték olyan ipari alkalmazásokhoz, amelyeknél a hőmérséklet- és vízállóságnak csekély mértékben kell ellenállni, mint például rövid távú festékmaszkolás és tömítési alkalmazások. Jó azonnali tapadást és tartóerőt biztosít, amely ellenáll a felemelkedésnek vagy göndörödésnek. Krepppapír hátlapja alkalmazkodóképességet biztosít, amely a sarkok köré alakítva is megőrzi integritását. Jó oldószer- és nedvességállósága segít ellenállni a festék átszivárgásának, és jó festékvonalakat biztosít, mivel a legtöbb felületről egy darabban, maradék nélkül eltávolítható.

Cikkszámok

Cikkszám 2J862710
UBB 500702653972
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 201E48
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.