text.skipToContent text.skipToNavigation

3M maszkolószalag 202 Bézs 36mm x 50m


A 3M™ Crepe Masking Tape 202 egy megbízható, bevált szalagszalag, amelyet nehéz, vastag, krepp papír hátlappal terveztek. A természetes gumiragasztóval tervezett, mindennapi használatra szánt szalag jó, azonnali tapadással és erős tartóerővel rendelkezik, ami a tanárok kedvencévé teszi az osztálytermi környezetben.Egy hétköznapi szalagA 3M™ Crepe Maskin

Cikkszám 4C220258
Szélesség 36
Vastagság (mm) 0.16
Hosszúság (mm) 50
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 90 - 90
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 36
Vastagság (mm) 0.16
Hosszúság (mm) 50
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 90 - 90
Márka 3M
Type 7100044184

Leírás

A 3M™ Crepe Masking Tape 202 egy megbízható, bevált szalagszalag, amelyet nehéz, vastag, krepp papír hátlappal terveztek. A természetes gumiragasztóval tervezett, mindennapi használatra szánt szalag jó, azonnali tapadással és erős tartóerővel rendelkezik, ami a tanárok kedvencévé teszi az osztálytermi környezetben.Egy hétköznapi szalagA 3M™ Crepe Masking Tape 202 azonnal felismerhető, nagy teljesítményű szalag, amely különösen jól használható tartásra, védelemre, kötegelésre és sok másra. Nehéz, vastag, krepp-papír hátlappal készült, így ez a maszkolószalag megbízható és könnyen kezelhető. Ez a krepp-papír maszkolószalag természetes gumiragasztóval is rendelkezik a jó, azonnali tapadás és a kiváló tartóerő érdekében. A könnyen szakítható és egyszerűen felhelyezhető 3M™ Krepppapír maszkolószalag 202 jó átvitelállósággal is rendelkezik a tiszta eltávolítás érdekében, ami az osztálytermek alapfelszerelésévé tette.Ajánlott felhasználási területek Tartás Védelem Kötés Címkézés Festés Művészet és kézművességMi a maszkolószalag?A maszkolószalagot kifejezetten azért fejlesztették ki, hogy segítsen megvédeni a környező felületeket a túlfújástól, tiszta festékvonalakat biztosítson, és könnyen és tisztán eltávolítható legyen, amikor elkészül. A 3M maszkolószalagjai jól tapadnak, ellenállnak a festékből származó oldószereknek vagy víznek, és elég erősek a műanyag fóliák felakasztásához, ugyanakkor tisztán eltávolíthatók anélkül, hogy károsítanák az aljzatot. A hátlap, jellemzően krepp-papír, képes alkalmazkodni az íves és szabálytalan felületekhez. A szalag kézzel szakad a szerszám nélküli felhelyezéshez.

Cikkszámok

Cikkszám 4C220258
EAN 4046719925766
UBB 500667377146
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 20236
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.