text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamellás korong 566A 125MM P080


A 3M™ Flap Disc 566A sokoldalú egytárcsás rendszert biztosít a fémfeldolgozási alkalmazásokhoz, ahol tartósságra van szükség a közepes súlyú csiszoláshoz, kisebb hegesztési varratok eltávolításához, utómunkához és felületelőkészítéshez. Az 566A tárcsáink sarokcsiszolóval használhatóak, és egylépéses csiszolási és keverési megoldást nyújtanak. 566A 3M™ F

Cikkszám 0A110789
Átmérő 125
Típus Lemez
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Model 566A
Type Flap Disc

Leírás

A 3M™ Flap Disc 566A sokoldalú egytárcsás rendszert biztosít a fémfeldolgozási alkalmazásokhoz, ahol tartósságra van szükség a közepes súlyú csiszoláshoz, kisebb hegesztési varratok eltávolításához, utómunkához és felületelőkészítéshez. Az 566A tárcsáink sarokcsiszolóval használhatóak, és egylépéses csiszolási és keverési megoldást nyújtanak. 566A 3M™ Flap Disc 566A tárcsát használjon, amely önélező alumínium-oxid cirkónium-dioxiddal rendelkezik, amely jobb élettartamot és nagyobb vágási teljesítményt biztosít az alumínium-oxiddal szemben. Egy derékszögű csiszológépen futtatva az 566A tárcsáink egylépéses rendszert jelentenek a csiszoláshoz és a keveréshez. Az erős, Y-súlyú poliészter-pamut hátlap rugalmasságot biztosít és támogatja a gyors vágást a közepes és nagynyomású csiszolási és utómunkálatoknál.

Cikkszámok

Cikkszám 0A110789
EAN 5902658650352
UBB 500634246887
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65035
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.