text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamellás korong 566A 115MM P120


A 3M™ Flap Disc 566A sokoldalú egytárcsás rendszert biztosít a fémfeldolgozási alkalmazásokhoz, ahol tartósságra van szükség a közepes súlyú csiszoláshoz, kisebb hegesztési varratok eltávolításához, utómunkához és felületelőkészítéshez. Az 566A tárcsáink sarokcsiszolóval használhatóak, és egylépéses csiszolási és keverési megoldást nyújtanak. 566A 3M™ F

Cikkszám 2T077749
Átmérő 115
Típus Lemez
Részecske típusa Corundum
FEPA szerinti granulálás 120
Márka 3M
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Részecske típusa Corundum
FEPA szerinti granulálás 120
Márka 3M
Model 566A
Type Flap Disc

Leírás

A 3M™ Flap Disc 566A sokoldalú egytárcsás rendszert biztosít a fémfeldolgozási alkalmazásokhoz, ahol tartósságra van szükség a közepes súlyú csiszoláshoz, kisebb hegesztési varratok eltávolításához, utómunkához és felületelőkészítéshez. Az 566A tárcsáink sarokcsiszolóval használhatóak, és egylépéses csiszolási és keverési megoldást nyújtanak. 566A 3M™ Flap Disc 566A tárcsát használjon, amely önélező alumínium-oxid cirkónium-dioxiddal rendelkezik, amely jobb élettartamot és nagyobb vágási teljesítményt biztosít az alumínium-oxiddal szemben. Egy derékszögű csiszológépen futtatva az 566A tárcsáink egylépéses rendszert jelentenek a csiszoláshoz és a keveréshez. Az erős, Y-súlyú poliészter-pamut hátlap rugalmasságot biztosít és támogatja a gyors vágást a közepes és nagynyomású csiszolási és utómunkálatoknál.

Cikkszámok

Cikkszám 2T077749
EAN 5902658650321
UBB 500634248867
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.