text.skipToContent text.skipToNavigation

3M kondicionáló korong 78 x 22mm


A Scotch-Brite™ SE felületkondicionáló korong egy agresszív, nem szőtt korongot egyesít a nagy igénybevételű sorjázás és utómunka elvégzéséhez, egy kényelmes kampós és hurkolt rögzítési rendszerrel. Korongunk alumínium-oxid csiszolóanyagot használ a gyors vágás érdekében, és olyan szálakat, amelyek jól alkalmazkodnak az élek és a kontúros felületek megő

Cikkszám 7X144821
Szélesség 22
Típus Lemez
Hosszúság (mm) 78
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 22
Típus Lemez
Hosszúság (mm) 78
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ SE felületkondicionáló korong egy agresszív, nem szőtt korongot egyesít a nagy igénybevételű sorjázás és utómunka elvégzéséhez, egy kényelmes kampós és hurkolt rögzítési rendszerrel. Korongunk alumínium-oxid csiszolóanyagot használ a gyors vágás érdekében, és olyan szálakat, amelyek jól alkalmazkodnak az élek és a kontúros felületek megőrzéséhez. 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc alumínium-oxid csiszolóanyaggal a hatékony, nagy igénybevételű sorjázás, csiszolás, csiszolás és befejezés érdekében. Az alumínium-oxidot sok ipari szakember kedveli a magas vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt. Ez egy szívós, tartós csiszolóanyag, amely használat közben folyamatosan öntöredezik, hogy friss vágóéleket tegyen szabaddá, szemben a hagyományos csiszolóanyagokkal, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Emellett alacsony a hővisszatartása, és tökéletesen alkalmas csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra. Az alumínium-oxiddal ellátott korongunk a faipari és fémmegmunkálásban használt anyagok széles skáláján használható, beleértve a vasötvözeteket is. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyekben a csiszolóanyagok nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak keverve. A csiszolóanyagok és a szálak ilyen módon történő kombinálása olyan csiszolóanyag-rendszert hoz létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut, és ellenáll a terhelésnek, ami korlátozza a szálak eltömődését, így a csiszoló ásványok továbbra is nagy teljesítményű vágást végeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 7X144821
UBB 500717094683
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 575
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.