text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kondicionáló korong 125 x 22mm

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 711.4
Type Heavy Duty Conditioning Disc

Leírás

A Scotch-Brite™ SL felületkondicionáló korong egy tartós, agresszív, nem szőtt csiszolóanyagból készült korong hegesztési finomítási alkalmazásokhoz. Korongjaink következetesen, gyakran egy lépésben keverik és finisírozzák a felületet. hatékony keverést és finisírozást végezzen a Scotch-Brite™ SL felületkondicionáló koronggal. SL korongjaink tartósak, hosszabb élettartamúak és keverési és utómunkálati alkalmazásokhoz használhatók, a nagyszerű felületkezelés érdekében kompromisszumok nélkül. Gyorsan vágnak, és lehetővé teszik a kombinált hegesztési keverési és befejező lépéseket, amelyeket hagyományosan inkább szálas korongok, majd felületkondicionáló korongok végeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 5728883M
EAN 4046719059119
UBB 500614746104
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 572888
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.