text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kondicionáló korong 125 x 22mm

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 811.5
Type Super Duty Conditioning Disc

Leírás

A Scotch-Brite™ SL felületkezelő korong egy tartós, agresszív, nem szőtt csiszolóanyagból készült korong hegesztési finomítási alkalmazásokhoz. Korongjaink következetesen, gyakran egy lépésben keverik és finisírozzák a felületet. hatékony keverést és finisírozást végezzen a Scotch-Brite™ SL felületkondicionáló koronggal. SL korongjaink tartósak, hosszabb élettartamúak és keverési és utómunkálati alkalmazásokhoz használhatók, a nagyszerű felületkezelés érdekében kompromisszumok nélkül. Gyorsan vágnak, és lehetővé teszik a kombinált hegesztési keverési és befejező lépéseket, amelyeket hagyományosan inkább szálas korongok, majd felületkondicionáló korongok végeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 5728853M
EAN 4046719057924
UBB 500614746021
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 572885
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.