text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M kiömlést felszívó gém M-M1003 Szürke 76mm x 3,7m


A 3M™ karbantartó szorbentok ideálisak a nem agresszív folyadékok szivárgásaira és csöpögéseire, tisztán és hatékonyan felszívják az olajat és más ipari folyadékokat. Könnyű és nagyon gyorsan kiterjeszthető. Hosszú élettartamú és nagy nedvszívó képességű (saját súlyának akár 25-szörösét is elérheti).

Cikkszám MM10033M
Szélesség 640
Magasság 64
Alkalmas Universal
Átmérő 76
Hosszúság 3700
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 640
Magasság 64
Alkalmas Universal
Átmérő 76
Hosszúság 3700
Abszorber térfogat (l) 45
Márka 3M

Leírás

A 3M™ karbantartó szorbentok ideálisak a nem agresszív folyadékok szivárgásaira és csöpögéseire, tisztán és hatékonyan felszívják az olajat és más ipari folyadékokat. Könnyű és nagyon gyorsan kiterjeszthető. Hosszú élettartamú és nagy nedvszívó képességű (saját súlyának akár 25-szörösét is elérheti).

Cikkszámok

Cikkszám MM10033M
UBB 500614612033
UNSPSC 47131907
Gyártó cikksz MM1003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.