text.skipToContent text.skipToNavigation

Elmetto di sicurezza 3M G3001D1V Bianco


L'elmetto 3M™ Serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con i lavoratori del settore industriale e forestale. È destinato all'uso in ambienti difficili che richiedono una protezione efficace, un'eccellente ventilazione e un campo visivo massimo. Il design sottile fa sì che gli oggetti che cadono scivolino via facilmente e non spostino il casco dalla sua posizione. Il design morbidamente arrotondato, senza componenti taglienti o sporgenti, la fodera estremamente confortevole e la semplice regolazione del cinturino del collo rendono il G3000 unico nel suo genere.Per una protezione della testa progettata per ambienti difficili, utilizzate 3M™ Hard Hat Serie G3000. I caschi soddisfano i requisiti della norma EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (da dietro a davanti).Il nostro elmetto è disponibile con sospensione pinlock o a cricchetto e con fascia antisudore in plastica o in pelle. Presenta un design dolcemente arrotondato che offre un buon campo visivo e aiuta a evitare che le parti si impiglino su cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione che, distribuiti su un'ampia superficie, offrono il massimo flusso d'aria, aumentando il comfort di chi lo indossa. Una visiera corta offre una migliore visibilità verso l'alto e un disco sensore 3M™ Uvicator™ indica quando l'elmetto è stato esposto eccessivamente ai raggi UV ed è ora di sostituirlo. La bardatura della testa può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Gli elmetti soddisfano i requisiti della norma EN 397:212+A1:2012 con la bardatura ruotata di 180° (da dietro a davanti) e le versioni elettricamente isolate soddisfano la norma EN 50365:2002 per l'uso su impianti a bassa tensione.

Numero articolo G3001D1V3M
Colore White
Design Stile berretto
Peso 310
Regolazione Blocco PIN
Dimensioni (mm) 540 - 620
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Design Stile berretto
Peso 310
Regolazione Blocco PIN
Dimensioni (mm) 540 - 620
Materiale ABS
Con fascia antisudore
Sospensione 4 punti
Alta visibilità (colori di segnalazione)
Con protezione per il collo No
Con schermo facciale No
Con paraorecchie No
Testato VDE
Marchio 3M
Weight per piece (g) 4617.5
Codice merceologico 65061010
Model G3001D1V

Descrizione

L'elmetto 3M™ Serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con i lavoratori del settore industriale e forestale. È destinato all'uso in ambienti difficili che richiedono una protezione efficace, un'eccellente ventilazione e un campo visivo massimo. Il design sottile fa sì che gli oggetti che cadono scivolino via facilmente e non spostino il casco dalla sua posizione. Il design morbidamente arrotondato, senza componenti taglienti o sporgenti, la fodera estremamente confortevole e la semplice regolazione del cinturino del collo rendono il G3000 unico nel suo genere.Per una protezione della testa progettata per ambienti difficili, utilizzate 3M™ Hard Hat Serie G3000. I caschi soddisfano i requisiti della norma EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (da dietro a davanti).Il nostro elmetto è disponibile con sospensione pinlock o a cricchetto e con fascia antisudore in plastica o in pelle. Presenta un design dolcemente arrotondato che offre un buon campo visivo e aiuta a evitare che le parti si impiglino su cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione che, distribuiti su un'ampia superficie, offrono il massimo flusso d'aria, aumentando il comfort di chi lo indossa. Una visiera corta offre una migliore visibilità verso l'alto e un disco sensore 3M™ Uvicator™ indica quando l'elmetto è stato esposto eccessivamente ai raggi UV ed è ora di sostituirlo. La bardatura della testa può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Gli elmetti soddisfano i requisiti della norma EN 397:212+A1:2012 con la bardatura ruotata di 180° (da dietro a davanti) e le versioni elettricamente isolate soddisfano la norma EN 50365:2002 per l'uso su impianti a bassa tensione.

Numeri di articolo

Numero articolo G3001D1V3M
EAN 4046719316960
UBB 500614680592
UNSPSC 46181701
Nr articolo produttore  G3001D1V
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.