text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Köszörű korong 6220J 58563 18 N125 150X50


A 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J rugalmas gyémánt csiszolókő egy alumínium alapra ragasztott, fémkötésű rugalmas gyémánt. A 6220J csiszolókőink nyitott pontmintázatúak a tartósság és a hosszú élettartam érdekében, amikor lehetővé teszik a teljesítményt a kontúrokhoz. vésők, pengék, kések és keményfém szerszámok precíziós csiszolásához és élezéséhe

Cikkszám Q4099.000.005
L (mm) 150
Szélesség (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

L (mm) 150
Szélesség (mm) 50

Leírás

A 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J rugalmas gyémánt csiszolókő egy alumínium alapra ragasztott, fémkötésű rugalmas gyémánt. A 6220J csiszolókőink nyitott pontmintázatúak a tartósság és a hosszú élettartam érdekében, amikor lehetővé teszik a teljesítményt a kontúrokhoz. vésők, pengék, kések és keményfém szerszámok precíziós csiszolásához és élezéséhez használja a 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J csiszolókövet. A 6220J csiszolókőink agresszív vágást biztosítanak csökkentett terhelés mellett. Nyitott pontmintázatuk a tartósság és a hosszú élettartam érdekében, amikor lehetővé teszik a kontúrokhoz való teljesítményt. M40, M74 és M125 minőségben kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám Q4099.000.005
EAN 5010027718968
UBB 500614095171
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 58563
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.